Weidmüller - Coffrets industriels - 8000109930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 914 mm
hauteur - 914 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097010225
Réf. Fournisseur
8000109930
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
914 mm
hauteur:
914 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


