Weidmüller - Coffrets industriels - 8000109931

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 914 mm

  • hauteur - 914 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097010226

Réf. Fournisseur

8000109931

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

914 mm

hauteur:

914 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.