Weidmüller - Coffrets industriels - 3896200000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 11.2 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190850234

Réf. Sonepar

00097085023

Réf. Fournisseur

3896200000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

10 mm

hauteur:

11.2 mm

profondeur:

20 mm

Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.