Weidmüller - Coffrets industriels - 9526940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 220 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 81 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190979089
Réf. Sonepar
00097097908
Réf. Fournisseur
9526940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
220 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
81 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0