Weidmuller - Coffrets industriels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6...12 mm
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4064675027072
Réf. Sonepar
00097502707
Réf. Fournisseur
2766310000
Réf. Commerciale
Weidmuller
pour diamètre de câble
6...12 mm
type de filetage
métrique
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
22 mm
dimension angulaire hexagonale
25.4 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
argent
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
blindé
Non
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.