Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets industriels - 8000073450

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 433 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675283126

Réf. Sonepar

00097528312

Réf. Fournisseur

8000073450

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

433 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

TS35X15 ST KTB5076 VER-C Coffrets industriels