Weidmüller - Coffrets industriels - 8000073106

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 729 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675340577

Réf. Sonepar

00097534057

Réf. Fournisseur

8000073106

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

729 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

709 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.