Weidmüller - Coffrets industriels - 8000073449
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 433 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits Spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675356851
Réf. Sonepar
00097535685
Réf. Fournisseur
8000073449
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
433 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
423 mm
épaisseur de matériau:
1 mm