Weidmüller - Coffrets industriels - 8000071021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 400 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675385011
Réf. Sonepar
00097538501
Réf. Fournisseur
8000071021
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
1