Weidmüller - Coffrets industriels - 8000079011

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 64 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675415954

Réf. Sonepar

00097541595

Réf. Fournisseur

8000079011

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

64 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

317 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

TS35X15 ST KEB 400 BM Coffrets industriels