Weidmüller - Coffrets industriels - 8000074171

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 240 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675425168

Réf. Sonepar

00097542516

Réf. Fournisseur

8000074171

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

240 mm

largeur:

240 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.