Weidmüller - Coffrets industriels - 8000075807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support de schéma de branchement
matériau - métal
hauteur - 95 mm
profondeur - 20 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675425359
Réf. Sonepar
00097542535
Réf. Fournisseur
8000075807
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
support de schéma de branchement
matériau:
métal
hauteur:
95 mm
profondeur:
20 mm
fixation auto-adhésive:
Non
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7001
transparent:
Non