Weidmüller - Coffrets industriels - 8000100763

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 310 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986532748

Réf. Sonepar

00097653274

Réf. Fournisseur

8000100763

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

310 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

273 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

TS20/CX10 ST/ZN KTB 5535 HOR Coffrets industriels