Weidmüller - Coffrets industriels - 2907640000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986774391

Réf. Sonepar

00097677439

Réf. Fournisseur

2907640000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

132 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

montage mural:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

FPC 30/60/13 TRSP -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.