Weidmüller - Coffrets industriels - 8000112986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 167 mm
hauteur - 452 mm
matériau - acier inoxydable
estampages - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986799288
Réf. Sonepar
00097679928
Réf. Fournisseur
8000112986
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
167 mm
hauteur:
452 mm
matériau:
acier inoxydable
estampages:
Non
KTB GP 50XX20 CD S4 3MM -Coffrets industriels