Weidmüller - Coffrets industriels - 8000112999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 117 mm
hauteur - 298 mm
matériau - acier inoxydable
estampages - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986799417
Réf. Sonepar
00097679941
Réf. Fournisseur
8000112999
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
117 mm
hauteur:
298 mm
matériau:
acier inoxydable
estampages:
Non
KTB GP 35XX15 CD S4 3MM -Coffrets industriels