Weidmüller - Coffrets industriels - 8000116101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 351 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986820470
Réf. Sonepar
00097682047
Réf. Fournisseur
8000116101
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
351 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
TS35X7.5 ST KTB4040 VER -Coffrets industriels