Weidmüller - Coffrets industriels - 8000116104

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 551 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986820500

Réf. Sonepar

00097682050

Réf. Fournisseur

8000116104

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

551 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1 mm

TS35X7.5 ST KTB6250 VER -Coffrets industriels