Weidmüller - Coffrets industriels - 8000116112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 345 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986820593
Réf. Sonepar
00097682059
Réf. Fournisseur
8000116112
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
345 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
TS35X7.5 ST KTB5040 HOR -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
TS35X7.5 ST KTB5040 HOR -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


