Weidmüller - Coffrets industriels - 8000117039

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 468 mm

  • hauteur - 20 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • épaisseur de matériau - 10.5 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986829817

Réf. Sonepar

00097682981

Réf. Fournisseur

8000117039

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

468 mm

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

10.5 mm

TS20/CX10 ST ZN 5040 VER -Coffrets industriels