Weidmüller - Coffrets industriels - 8000117053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 352 mm
hauteur - 20 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
épaisseur de matériau - 10.5 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986829923
Réf. Sonepar
00097682992
Réf. Fournisseur
8000117053
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
352 mm
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
10.5 mm