Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 355 mm
hauteur - 53.4 mm
profondeur - 160.5 mm
adapté à la largeur de boîtier - 355 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 160.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986880863
Réf. Sonepar
00097688086
Réf. Fournisseur
8000115042
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
355 mm
hauteur:
53.4 mm
profondeur:
160.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
355 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
160.5 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001