Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115043

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 355 mm

  • hauteur - 55.9 mm

  • profondeur - 211.2 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 355 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986880870

Réf. Sonepar

00097688087

Réf. Fournisseur

8000115043

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

355 mm

hauteur:

55.9 mm

profondeur:

211.2 mm

adapté à la largeur de boîtier:

355 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

211.2 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

KTB RNHD XX3520 S2 R -Coffrets industriels