Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 411 mm
hauteur - 55.9 mm
profondeur - 211.2 mm
adapté à la largeur de boîtier - 411 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986880894
Réf. Sonepar
00097688089
Réf. Fournisseur
8000115045
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
411 mm
hauteur:
55.9 mm
profondeur:
211.2 mm
adapté à la largeur de boîtier:
411 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
211.2 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001