Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115051
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 919 mm
hauteur - 55.9 mm
profondeur - 211.2 mm
adapté à la largeur de boîtier - 919 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986880955
Réf. Sonepar
00097688095
Réf. Fournisseur
8000115051
Marque
Weidmüller
largeur:
919 mm
hauteur:
55.9 mm
profondeur:
211.2 mm
adapté à la largeur de boîtier:
919 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
211.2 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
Les Atouts de l'article:
KTB RNHD XX9120 S2 R -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


