Weidmüller - Coffrets industriels - 8000103483

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 687 mm

  • hauteur - 20 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987239424

Réf. Sonepar

00097723942

Réf. Fournisseur

8000103483

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

687 mm

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

TS20/CX10 ST/ZN KTB 9874 HOR Coffrets industriels