Weidmüller - Coffrets industriels - 9535890000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248009626

Réf. Sonepar

00097800962

Réf. Fournisseur

9535890000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

55 mm

Cadre pour agrandir le boîtier, disponible dans différentes tailles. Le cadre est vissé.