Weidmüller - Coffrets industriels - 9527590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 33.5 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248014071
Réf. Sonepar
00097801407
Réf. Fournisseur
9527590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
33.5 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
12 mm
Pied de montage pour l'arrimage de boîtier au mur. Les pieds sont d'abord vissés sur le boîtier, puis l'ensemble est fixé au mur.