Weidmüller - Coffrets industriels - 9526990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 280 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 111 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248019038
Réf. Sonepar
00097801903
Réf. Fournisseur
9526990000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
280 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
111 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0


