Weidmüller - Coffrets industriels - 9526930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 170 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 90 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248019069
Réf. Sonepar
00097801906
Réf. Fournisseur
9526930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
170 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0