Weidmüller - Coffrets industriels - 9526920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 122 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 81 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248019076
Réf. Sonepar
00097801907
Réf. Fournisseur
9526920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
122 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
81 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0