Weidmüller - Coffrets industriels - 1277220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 21 mm
hauteur - 21 mm
profondeur - 48.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118067019
Réf. Sonepar
00097806701
Réf. Fournisseur
1277220000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
21 mm
hauteur:
21 mm
profondeur:
48.7 mm
La mise à la terre requiert un boulon de mise à la terre sur le boîtier. Les boulons sont disponibles dans divers matériaux et formes.