Weidmüller - Coffrets industriels - 1281540000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 513 mm

  • hauteur - 55.9 mm

  • profondeur - 211.2 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 513 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097807218

Réf. Fournisseur

1281540000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

513 mm

hauteur:

55.9 mm

profondeur:

211.2 mm

adapté à la largeur de boîtier:

513 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

211.2 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non

Les protections contre la pluie sont idéales pour les boîtiers dans certaines zones climatiques.