Weidmüller - Coffrets industriels - 1306080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 160 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 90 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX - Klippon® POK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118108477
Réf. Sonepar
00097810848
Réf. Fournisseur
1306080000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0