Weidmüller - Coffrets industriels - 1306140000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 120 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffrets ATEX - Klippon® POK

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118108507

Réf. Sonepar

00097810851

Réf. Fournisseur

1306140000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un t