Weidmüller - Coffrets industriels - 1329690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 250 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 55 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels - Klippon® K
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118133745
Réf. Sonepar
00097813374
Réf. Fournisseur
1329690000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
250 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
55 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
revêtement par poudre
nombre de plaques passe-câbles:
0


