Weidmüller - Coffrets industriels - 1391040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 567 mm
hauteur - 85.5 mm
profondeur - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118191141
Réf. Sonepar
00097819115
Réf. Fournisseur
1391040000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
567 mm
hauteur:
85.5 mm
profondeur:
0.8 mm
La plaque de mise à la terre est en forme d'équerre à fixer avec des vis en plastique sur des boîtiers en plastique et au design d'applications EMC.