Weidmüller - Coffrets industriels - 3005590000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - marron
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248239412
Réf. Sonepar
00097823941
Réf. Fournisseur
3005590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2 mm
couleur:
marron
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2