Weidmüller - Coffrets industriels - 1899630000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 44 mm

  • largeur - 156 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248519613

Réf. Sonepar

00097851961

Réf. Fournisseur

1899630000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

44 mm

largeur:

156 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.