Weidmüller - Coffrets industriels - 1937850000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 64 mm

  • profondeur - 34 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248610075

Réf. Sonepar

00097861007

Réf. Fournisseur

1937850000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

58 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

34 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7001

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

6 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0.371 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0.03712 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0.33408 N

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.