Weidmüller - Connecteur rond, intégré (sans câble), M12, Nombre de pôles: 5 Connecteur rond p - 2424400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage frontal
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 4 A
avec raccordement de blindage - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires répartiteurs capteurs actionneurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118432435
Réf. Sonepar
00097843305
Réf. Fournisseur
2424400000
Marque
Weidmüller
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage frontal
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
5
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
degré de pollution:
3
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
60 V
avec filetage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour installation sans câble de liaison.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


