Weidmüller - Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 24 A, Nombre de pôles: - 3833800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
dimension de trame - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Autres BJ -AKZ-MK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190542542
Réf. Sonepar
00097054254
Réf. Fournisseur
3833800000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
10 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


