Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2627370000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 4

  • dimension des contacts - 10.16 mm

  • courant assigné In - 70.6 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097006198

Réf. Fournisseur

2627370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

4

dimension des contacts:

10.16 mm

courant assigné In:

70.6 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

10.16 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...16 mm²

section de raccordement cable souple:

6...16 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...130 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.