Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2677040000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 3
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 25 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118689990
Réf. Sonepar
00097006838
Réf. Fournisseur
2677040000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
3
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
25 A
couleur du boîtier/corps:
orange
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
7.62 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
500 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20