Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2766540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 4
dimension des contacts - 10.16 mm
courant assigné In - 70.6 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675021438
Réf. Sonepar
00097502143
Réf. Fournisseur
2766540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
4
dimension des contacts:
10.16 mm
courant assigné In:
70.6 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
10.16 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...16 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...130 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20