Weidmüller - Connecteurs etanches - 2712320500

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118751031

Réf. Sonepar

00097007562

Réf. Fournisseur

2712320500

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

5 m

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

7

indice de protection (IP):

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

400...400 V

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Câble de transmission d'énergie électrique