Weidmüller - Connecteurs etanches - 2712390200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118779615
Réf. Sonepar
00097007693
Réf. Fournisseur
2712390200
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
2 m
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
7
indice de protection (IP):
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
500...500 V
avec interrupteur pour câble souple:
Non