Weidmüller - Connecteurs etanches - 2703920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 104 mm
hauteur - 183 mm
profondeur - 129 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675266686
Réf. Sonepar
00097008792
Réf. Fournisseur
2703920000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
104 mm
hauteur:
183 mm
profondeur:
129 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non