Weidmüller - Connecteurs etanches - 2817650080

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.8 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675323068

Réf. Sonepar

00097532306

Réf. Fournisseur

2817650080

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.8 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

18.5 A

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

600...600 V

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Câble de transmission d'énergie électrique