Weidmüller - Connecteurs etanches - 2817650120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.2 m
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675323082
Réf. Sonepar
00097532308
Réf. Fournisseur
2817650120
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
1.2 m
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
18.5 A
indice de protection (IP):
IP20
tension nominale (Un):
600...600 V
avec interrupteur pour câble souple:
Non